Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brita Marella XL Manueller Wasserfilter 3,5 l Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brita Marella XL Manueller Wasserfilter 3,5 l Blau
Brita Marella XL Manueller Wasserfilter 3,5 l Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110419631
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     1051447
EAN/GTIN:
     4006387125295
Suchbegriffe:
Tischwasser-Filter
Tischwasserfilter
Wasserfilter-Kanne
Wasserfilterkanne
Immer pünktlich
Das BRITA Memo erinnert Sie alle 4 Wochen daran, die Wasserfilter-Kartusche zu wechseln – für optimale Filtrationsergebnisse

BRITA PerfectFit für optimale Filtration. Garantiert vollständige und zuverlässige Filtration bei Verwendung einer MAXTRA+ Wasserfilter-Kartusche

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
258 mm
Merkmale
Wasserfiltertyp
Manueller Wasserfilter
Produktfarbe
Blau
Fassungsvermögen Wassertank
3.5 l
Material
Kunststoff
Flip-Top-Deckel
Ja
Filterwasser Kapazität
2 l
MAXTRA-Filtrationstechnik
Ja
Für Kühlschranktür geeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.