Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brita Marella XL Manueller Wasserfilter 3,5 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brita Marella XL Manueller Wasserfilter 3,5 l Weiß
Brita Marella XL Manueller Wasserfilter 3,5 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110419648
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     1051445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischwasser-Filter
Tischwasserfilter
Wasserfilter-Kanne
Wasserfilterkanne
Immer pünktlich
Das BRITA Memo erinnert Sie alle 4 Wochen daran, die Wasserfilter-Kartusche zu wechseln – für optimale Filtrationsergebnisse

BRITA PerfectFit für optimale Filtration. Garantiert vollständige und zuverlässige Filtration bei Verwendung einer MAXTRA+ Wasserfilter-Kartusche

Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
148 mm
Höhe
258 mm
Merkmale
Wasserfiltertyp
Manueller Wasserfilter
Produktfarbe
Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
3.5 l
Material
Kunststoff
Flip-Top-Deckel
Ja
Filterwasser Kapazität
2 l
MAXTRA-Filtrationstechnik
Ja
Für Kühlschranktür geeignet
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.