Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brita Marella Pitcher-Wasserfilter 2,4 l Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brita Marella Pitcher-Wasserfilter 2,4 l Transparent, Weiß
Brita Marella Pitcher-Wasserfilter 2,4 l Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110419667
Hersteller:
     Brita
Herst.-Nr.:
     1051439
EAN/GTIN:
     4006387125219
Suchbegriffe:
Tischwasser-Filter
Tischwasserfilter
Wasserfilter-Kanne
Wasserfilterkanne
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Patronen
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
258 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
258 mm
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
879 g
Merkmale
Wasserfiltertyp
Pitcher-Wasserfilter
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Fassungsvermögen Wassertank
2.4 l
Filterwasser Kapazität
1.4 l
MAXTRA-Filtrationstechnik
Ja
Eingebautes Display
Ja
Speicherfunktion
Ja
Filterpatronenersatz
Ja
Anzeige Patronenwechsel
Ja
Für Kühlschranktür geeignet
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.