Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27
Philips Filament-Lampe, transparent, 60 W A60 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110445808
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169187733
EAN/GTIN:
     8720169187733
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Mittlere Lebensdauer
50000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
104 mm
Breite
6 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
36 g
Leistungen
Lampenleistung
4 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
840 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
60 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Oberflächentyp
klar
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169187733
12NC Logistikcode(s)
929003623901
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
6.5 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
4 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
klar
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
Glasfarbe
Transparent
EOC Code
872016918773300
Nennlichtstrom
840 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 60W A60 E27 4000K CL UE SRT4
Energie
Lampenstrom
43 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.