Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 100W A60 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110445817
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169188099
EAN/GTIN:
     8720169188099
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Mittlere Lebensdauer
50000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
60 mm
Länge (mm)
104 mm
Breite
6 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
10.4 mm
Gewicht
39 g
Leistungen
Lampenleistung
7.3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
A-Form
Lichtleistung
1535 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
100 W
Lichtfarbe
Kaltweiße
Farbtemperatur
4000 K
Farbtemperatur (min.)
4000 K
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,4
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
210 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169188099
12NC Logistikcode(s)
929003625701
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
6.5 mm
Verpackungshöhe
14.6 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
7.3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Glastyp
Matt
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
51 Jahr(e)
EOC Code
872016918809900
Nennlichtstrom
1535 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED CLA 100WA60 E27 4000K FR UE SRT4
Energie
Lampenstrom
71 mA
Eingangsspannung
220 - 240 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.