Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe Bernstein 40W ST64 E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe Bernstein 40W ST64 E27
Philips Filament-Lampe Bernstein 40W ST64 E27
Philips Filament-Lampe Bernstein 40W ST64 E27
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110445826
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169191235
EAN/GTIN:
     8720169191235
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
AC 230 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
64 mm
Länge (mm)
140 mm
Breite
6.4 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
45 g
Leistungen
Lampenleistung
7 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Tropfenförmige Glühbirne
Lichtleistung
470 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Lichtfarbe
Flame
Farbtemperatur
1800 K
Glühbirnengröße
ST64
Farbtemperatur (min.)
1800 K
Farbtemperatur (max.)
1800 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
67 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
миттєве досягнення максимальної яскравості s
Lichtverteilung
Nicht direktional
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169191235
12NC Logistikcode(s)
929003627601
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.5 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
17.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
7 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Bernstein
EOC Code
872016919123500
Nennlichtstrom
470 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LEd ST64 40W 1800K E27 NDSRT Amber 1PF
Energie
Lampenstrom
41 mA
Eingangsspannung
AC 230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.