Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Filament-Lampe Bernstein 25W P45 E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W P45 E14
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W P45 E14
Philips Filament-Lampe Bernstein 25W P45 E14
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110445841
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8720169191617
EAN/GTIN:
     8720169191617
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Material
Glas
AC Eingangsspannung
AC 230 V
Mittlere Lebensdauer
15000 h
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
45 mm
Länge (mm)
80 mm
Breite
45 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
15 g
Leistungen
Lampenleistung
3 W
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühlampenform
Lüsterkolben
Lichtleistung
250 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
25 W
Lichtfarbe
Flame
Farbtemperatur
2200 K
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2200 K
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
20000
Beleuchtungseffizienz
83 lm/W
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Sofort volles Licht
Ja
Logistikdaten
EAN/UPC/GTIN
8720169191617
12NC Logistikcode(s)
929003627201
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.3 mm
Verpackungstiefe
5.3 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Technische Details
Bemessungsleistung
3 W
Einschaltzeit
0.5 s
Leuchtmitteltyp
LED
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Gehäusematerial
Glas
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Glasfarbe
Bernstein
EOC Code
872016919161700
Nennlichtstrom
250 lm
Augenkomfort
Ja
Produkttitel
LED P45 25W 2200K E14 Amber Sp DIM 1PF
Energie
Lampenstrom
16 mA
Eingangsspannung
AC 230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.