Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold Piccopresso Espressomaschine 0,9 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold Piccopresso Espressomaschine 0,9 l
Unold Piccopresso Espressomaschine 0,9 l
Unold Piccopresso Espressomaschine 0,9 l
Unold Piccopresso Espressomaschine 0,9 l
Unold Piccopresso Espressomaschine 0,9 l
Unold Piccopresso Espressomaschine 0,9 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110453409
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     28636
EAN/GTIN:
     4011689286360
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
espressoautomat
Unsere kompakte Edelstahl Espresso-Siebträgermaschine mit bis zu 20 bar Druck erzeugt perfekt temperierten Espresso durch das Thermoblock-Heizsystem.

Der Siebträger ist mit Edelstahl-Einsätzen für 1 oder 2 Tassen Espresso ausgestattet. Die schwenkbare Milchschaumdüse ermöglicht die Zubereitung verschiedener Kaffeespezialitäten wie Cappuccino, Latte Macchiato oder Milchkaffee. Auch Tee lässt sich durch die Heißwasserfunktion ganz einfach zubereiten. 

Der 0,9 Liter Wassertank und die Abtropfschale sind entnehmbar, um so eine leichte Reinigung zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
136 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
298 mm
Gewicht
3100 g
Energie
Leistung
1360 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Automatische Abschaltung nach (max.)
10 min
Verpackungsdaten
Paketgewicht
3700 g
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
0.9 l
Kaffee-Einfüllart
Gemahlener Kaffee
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Heißwassersystem
Ja
Zwei Tassen auf einmal
Ja
Maximaler Betriebsdruck
20 bar
Integrierter Milchaufschäumer
Ja
Art der Milchzugabe
Manuell
Anzahl der Ausflüsse
2
Anzahl der gleichzeitig aufbrühbaren Becher
2
Heizsystem
Thermoblock
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Tasten, Drehregler
Gehäusematerial
Edelstahl
Sichtbarer Wasserstand
Ja
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Abnehmbarer Tropfschale
Ja
Kabellänge
0.75 m
Beleuchtete Tasten
Ja
Kochfunktionen und -programme
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Zubereitung von Latte Macchiato
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Löffel enthalten
Ja
Stampfer
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 97,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,68*
€ 92,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.