Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EDA 3086960221379 Kühlbox 24 l Blau, Grün, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EDA 3086960221379 Kühlbox 24 l Blau, Grün, Weiß
EDA 3086960221379 Kühlbox 24 l Blau, Grün, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110466486
Hersteller:
     EDA
Herst.-Nr.:
     3086960221379
EAN/GTIN:
     3086960221379
Suchbegriffe:
Universalkühlbox
universalkühlbox 24l
Weitere Informationen:
Merkmale
Fassungsvermögen
24 l
Design
Produktfarbe
Blau, Grün, Weiß
Tragbar
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
395 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
EDA
019761 G.GP/V
ab € 11,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.