| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110479257 Herst.-Nr.: AK-ND-C16 EAN/GTIN: 5901720138293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Akyga® AK-ND-C16 USB-C-Adapter ist ein praktisches Gadget, das eine großartige Ergänzung für ältere Laptop-Modelle darstellt. Mit ihm können Sie einen tragbaren Computer mit einem 5,5x3,0-mm-Stecker mit einem USB-C-PD-Ladegerät aufladen. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie Ihr altes Netzteil verlieren oder beschädigen, da Sie es einfach durch ein neues universelles USB-C-Ladegerät ersetzen können. Der USB-C-Laptop-Adapter ist eine sehr praktische Lösung. Dank ihm müssen wir nicht mehr mehrere Ladegeräte mit uns führen, da wir fast jedes elektronische Gerät mit einem einzigen USB-C-Netzteil aufladen können. Wenn Sie also nach einer bequemen und funktionalen Lösung zum Aufladen Ihres Laptops suchen, ist der Akyga® AK-ND-C16 USB-C-Adapter die perfekte Wahl für Sie. Es ist wichtig zu wissen, dass der USB-C-Adapter die Leistung des Ladegeräts, mit dem er verwendet wird, nicht erhöht. Vergewissern Sie sich daher vor der Verwendung, dass das Netzteil über genügend Leistung verfügt, um unser Gerät zu betreiben. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 5.5 x 3.0 mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Energie | Ausgangsspannung | 18.5 - 20 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 5000 mA | ![](/p.gif) | USB | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 97 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 70 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 12 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 7 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 24 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 11 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 6 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |