| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110479263 Herst.-Nr.: AK-ND-C15 EAN/GTIN: 5901720138286 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Akyga® AK-ND-C15 USB-C-Adapter ist ein nützliches Werkzeug, insbesondere für diejenigen, die Laptops und andere elektronische Geräte mit älteren Gleichstromanschlüssen verwenden. Mit diesem Adapter können Sie ganz einfach Ladegeräte mit USB-C PD an Laptops mit einem 4,0x1,3 mm-Stecker anschließen. Dies ist die perfekte Lösung für Menschen, die ihre älteren Geräte einfach und schnell an neue Technologien anpassen möchten. Außerdem ist der Adapter universell einsetzbar und unterstützt den Power-Delivery-Standard, was bedeutet, dass die Versorgungsspannung automatisch zwischen 18,5 und 20 Volt gewählt wird. Bitte beachten Sie, dass der USB-C-Adapter die Leistung des Netzteils nicht erhöht, sondern nur den Anschluss an einen Laptop oder ein anderes Gerät mit einem 4,0x1,3 mm-Stecker ermöglicht. Vergewissern Sie sich daher vor der Verwendung des Adapters, dass die Stromversorgung die von Ihnen erwartete Leistung hat. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | USB-C | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 4.0 x 1.35 mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Energie | Ausgangsspannung | 18.5 - 20 V | ![](/p.gif) | Ausgangsstrom | 5000 mA | ![](/p.gif) | USB | Ja | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 97 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 70 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 12 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 7 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 38 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 24 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 11 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 6 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |