Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-C08 Kabeladapter USB-C 7.4 x 5.0 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-ND-C08 Kabeladapter USB-C 7.4 x 5.0 mm Schwarz
Akyga AK-ND-C08 Kabeladapter USB-C 7.4 x 5.0 mm Schwarz
Akyga AK-ND-C08 Kabeladapter USB-C 7.4 x 5.0 mm Schwarz
Akyga AK-ND-C08 Kabeladapter USB-C 7.4 x 5.0 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110480088
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-C08
EAN/GTIN:
     5901720138217
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Der Akyga® AK-ND-C08-Adapter ist ein Zubehör, mit dem Sie USB-C-Netzteile an ältere DELL-Notebooks anschließen können. Der Adapter wurde entwickelt, um eine zuverlässige und sichere Verbindung zwischen Geräten zu gewährleisten. Zu diesem Zweck wurde er mit der Power Delivery-Technologie kompatibel gemacht. Dadurch ist er in der Lage, eine Spannung zwischen 18,5 und 20 V und eine maximale Leistung von bis zu 100 W zu liefern. Damit kann er die meisten Laptops mit einem 7,4x5,0 mm Anschluss problemlos aufladen. Darüber hinaus ist der Adapter sehr einfach zu bedienen. Schließen Sie das Ladegerät einfach über das USB-C-Kabel an den Adapter an und stecken Sie ihn dann in Ihren Laptop. Das war's!
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
7.4 x 5.0 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Energie
Ausgangsspannung
18.5 - 20 V
Ausgangsstrom
5000 mA
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
14 mm
Paketgewicht
9 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,26*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-ND-C01
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C02
ab € 2,23*
Zubehör
akyga
AK-ND-C03
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C04
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C05
ab € 2,19*
Zubehör
akyga
AK-ND-C06
ab € 2,23*
Zubehör
akyga
AK-ND-C07
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C09
ab € 2,23*
Zubehör
akyga
AK-ND-C10
ab € 3,25*
Zubehör
akyga
AK-ND-C11
ab € 2,23*
Zubehör
akyga
AK-ND-C12
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C13
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C15
ab € 2,17*
Zubehör
akyga
AK-ND-C16
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C17
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.