Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-ND-C06 Kabeladapter USB-C 3.0 x 1.0 mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-ND-C06 Kabeladapter USB-C 3.0 x 1.0 mm Schwarz
Akyga AK-ND-C06 Kabeladapter USB-C 3.0 x 1.0 mm Schwarz
Akyga AK-ND-C06 Kabeladapter USB-C 3.0 x 1.0 mm Schwarz
Akyga AK-ND-C06 Kabeladapter USB-C 3.0 x 1.0 mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110480283
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-C06
EAN/GTIN:
     5901720138194
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Akyga® AK-ND-C06 ist ein kleiner und sehr praktischer USB-C-Adapter. Mit ihm können Sie den USB-Typ-C-Anschluss schnell und einfach in einen 3,0x1,0-mm-Stecker umwandeln, der häufig bei älteren Acer- und Samsung-Laptops zu finden ist. Der Adapter ist eine großartige Option für diejenigen, die einen Ersatz für einen beschädigten oder verlorenen Stromadapter benötigen. Er ist einfach zu verwenden und ermöglicht es Ihnen, Ihr Gerät schnell und sicher aufzuladen. Mit ihm können Sie Ihren Laptop und andere mobile Geräte ganz einfach mit demselben universellen USB-C-PD-Ladegerät aufladen. Darüber hinaus ermöglicht der Adapter das Laden mit einer maximalen Leistung von 100 W. Daher kann er sowohl kleine Ultrabooks als auch Laptops, die mit höherer Leistung geladen werden, problemlos mit Strom versorgen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
USB-C
Anschluss 2
3.0 x 1.0 mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Energie
Ausgangsspannung
18.5 - 20 V
Ausgangsstrom
5000 mA
USB
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
7 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
10 mm
Gewicht
5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-ND-C01
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C02
ab € 2,23*
Zubehör
akyga
AK-ND-C03
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C04
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C05
ab € 2,19*
Zubehör
akyga
AK-ND-C07
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C08
ab € 3,26*
Zubehör
akyga
AK-ND-C09
ab € 2,23*
Zubehör
akyga
AK-ND-C10
ab € 3,25*
Zubehör
akyga
AK-ND-C11
ab € 2,23*
Zubehör
akyga
AK-ND-C12
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C13
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C15
ab € 2,17*
Zubehör
akyga
AK-ND-C16
ab € 2,22*
Zubehör
akyga
AK-ND-C17
ab € 2,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.