Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram SSDPR-PX600-500-80 Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram SSDPR-PX600-500-80 Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Goodram SSDPR-PX600-500-80 Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Goodram SSDPR-PX600-500-80 Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Goodram SSDPR-PX600-500-80 Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Goodram SSDPR-PX600-500-80 Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Goodram SSDPR-PX600-500-80 Internes Solid State Drive M.2 500 GB PCI Express 4.0 NVMe 3D NAND
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110520469
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     SSDPR-PX600-500-80
EAN/GTIN:
     5908267964088
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Die neueste Goodram PX600 SSD ist die Lösung für anspruchsvolle Nutzer, die einen zuverlässigen Speicher mit schnellen Datenübertragungsraten suchen. Dank des PCIe 4 x4 Standards arbeitet das Laufwerk mit Geschwindigkeiten von bis zu 5000 MB/s. Die Leistung der PX600 wird von Spielern, Grafikdesignern, Foto- und Videobearbeitungsprogrammen sowie von allen, die mit großen Datensätzen arbeiten, geschätzt werden.

Die PX600 ist auch ideal für Benutzer, die die Leistung ihres PCs oder Laptops verbessern möchten. Die rasante Geschwindigkeit der SSD sorgt für einen reibungslosen Betrieb, eine schnelle Systemreaktion, ein schnelles Laden von Spielen und Anwendungen sowie eine komfortable Aufgabenerledigung. Das Premierenlaufwerk bietet eine bis zu zehnmal bessere sequentielle und zufällige Übertragungsleistung im Vergleich zu SSDs mit älteren Schnittstellen. Sie ist in einer breiten Palette von Kapazitäten (von 250 GB bis 2.000 GB) erhältlich, so dass die Nutzer sie ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen können.

Verlässlichkeit bis ins kleinste Detail
Die Verwendung von Flash-Speicherknochen mit 3D-NAND-Technologie gewährleistet hohe Leistung und Zuverlässigkeit. Diese Lösung ermöglicht eine höhere Speicherdichte und eine optimierte Speichernutzung, was für die Lebensdauer des Laufwerks wichtig ist. Die MTBF (Mean Time Between Failures) beträgt 2.000.000 Stunden, was eine sehr lange Zeit ohne Ausfall des Laufwerks bedeutet. Maximale Geschwindigkeiten von 5.000 MB/s beim Lesen und 4.200 MB/s beim Schreiben machen die PX600 zu einer der schnellsten SSDs auf dem Markt.

Hohe NVMe-Leistung
Das NVMe-Kommunikationsprotokoll wurde von Grund auf für die schnellsten 3D-NAND-Flash-Speichermedien entwickelt. Durch die Verwendung der 3D-NAND-Technologie im PX600 wird das Potenzial von Speicher, Controller und Schnittstelle der vierten Generation voll ausgeschöpft. NVMe reduziert die Latenzzeit und die Warteschlangen und ist damit viel schneller als AHCI-basierte SSDs.

Eines der Probleme bei M.2-NVMe-Laufwerken ist die thermische Drosselung, d. h. Leistungseinschränkungen aufgrund von zu heiß werdenden Komponenten. Der Controller, mit dem das PX600 ausgestattet ist, verwaltet die Spannungen effektiv, was sich positiv auf die Temperaturentwicklung auswirkt und auch den Temperaturanstieg während der Nutzung des Laufwerks deutlich begrenzt. Dies führt zu einem zuverlässigen Betrieb auch bei hoher Hardwarebelastung.

Vielfältige Fähigkeiten in einem Laufwerk
Die Goodram PX600 ist in verschiedenen Kapazitäten erhältlich: 250 GB, 500 GB, 1.000 GB und 2.000 GB, alle im M.2 2280-Format mit einseitiger Bestückung. Wie andere SSDs des polnischen Herstellers unterliegt auch die PX600 einer 3-jährigen Garantie*.

Darüber hinaus bietet der Hersteller im Falle von Problemen vollen technischen Support und laufende Firmware-Updates auf die neueste Version.

Herstellergarantie mit technischem Support
Alle Goodram-Laufwerke durchlaufen in jeder Phase der Produktion mehrstufige Qualitätstests. Darüber hinaus wird jedes Laufwerk nach Verlassen der Produktionslinie vollständig getestet, um sicherzustellen, dass unsere Kunden Produkte von höchster Qualität erhalten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Minimale Betriebstemperatur
-25 °C
Maximale Betriebstemperatur
85 °C
Merkmale
SSD-Formfaktor
M.2
SSD Speicherkapazität
500 GB
Schnittstelle
PCI Express 4.0
NVMe
Ja
Speichertyp
3D NAND
Komponente für
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit
4700 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
1700 MB/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
4 mm
Höhe
80 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,73*
€ 56,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.