Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kinetic Sand Sandbox Set Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinetic Sand Sandbox Set Grün
Kinetic Sand Sandbox Set Grün
Kinetic Sand Sandbox Set Grün
Kinetic Sand Sandbox Set Grün
Kinetic Sand Sandbox Set Grün
Kinetic Sand Sandbox Set Grün
Kinetic Sand Sandbox Set Grün
Kinetic Sand Sandbox Set Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110526963
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067479
EAN/GTIN:
     778988404942
Suchbegriffe:
Sand-Box
Sandbox
Wärme-Sandbox
sandbox
Kinetic Sand ist der magische Sand aus Schweden, der zu 98% aus echtem Sand besteht und durch 2% Magie durch die Hände fließt und sich wunderbar formen und modellieren lässt. Kinetic Sand haftet an sich selbst und nicht an den Händen und ist daher ideal für das Spielen im Kinderzimmer. Aufgrund der besonderen Struktur bilden sich die Förmchen auch gestochen scharf ab, so dass die Kleinen ab 3 Jahren ein besonderes Erfolgserlebnis haben. Die drei im Sandbox Set enthaltenen Förmchen lassen sich für kleine Kinderhände besonders gut greifen und sind, ebenso wie das Schäufelchen, im idealen Maßstab für die Box. Das Schäufelchen selbst kann nicht nur zum Buddeln verwendet werden, sondern ebenfalls als Förmchen dienen. So entstehen auf den verschiedenen Ebenen der Box fantasievolle Strand- und Unterwasserwelten. Hier kann nach Herzenslust gebaut, geknetet und geformt werden. Da Kinetic Sand nicht austrocknet, ist er jederzeit einsatzbereit und kann bei zu geringer Luftfeuchtigkeit mit ein paar Tropfen Wasser aufgefrischt werden. Kinetic Sand fördert die Kreativität von Kindern ab drei Jahren und ist auch für Allergiker geeignet, da er frei von Weizen, Gluten und Kasein ist.

Inhalt: 454 g original Kinetic Sand in Grün, 1 Sandbox, 3 Förmchen, 1 Schaufel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kinetischer Sand für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Grün
Kunst-
Sand, Modellierform
Nicht toxisch
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290.1 mm
Höhe des Versandkartons
297.9 mm
Volumen Hauptkarton
848000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.908 mm
Verpackungstiefe
66.04 mm
Verpackungshöhe
280.924 mm
Paketgewicht
834.609 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.