Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Kinetic Sand Sandbox Set Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kinetic Sand Sandbox Set Blau
Kinetic Sand Sandbox Set Blau
Kinetic Sand Sandbox Set Blau
Kinetic Sand Sandbox Set Blau
Kinetic Sand Sandbox Set Blau
Kinetic Sand Sandbox Set Blau
Kinetic Sand Sandbox Set Blau
Kinetic Sand Sandbox Set Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110526964
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067478
EAN/GTIN:
     778988404935
Suchbegriffe:
Sand-Box
Sandbox
Wärme-Sandbox
Tast-Spiele
Kinder lieben es, mit beiden Händen in Kinetic Sand einzutauchen, den magischen Sand durch die Hände fließen zu lassen und ihn dann mit oder ohne Förmchen zu modellieren. Dadurch dass Kinetic Sand an sich selbst haftet, bildet er Förmchen gestochen scharf ab und behält beim Spielen seine Form. So entstehen in der im Set enthaltenen Box mit verschiedenen liebevoll gestalteten Ebenen fantasievolle Sandwelten. Ob Sandburg, Hai oder Schildkröte, die Förmchen sind für kleine Hände leicht zu greifen und das Schäufelchen liegt bestens in der Hand. Zusätzlich dienen die Aussparungen im Griff zum Formen. Das Spielen mit Kinetic Sand entspannt und regt zugleich die Fantasie an. Nicht nur Kinder sind von der feinkörnigen Haptik und der fließenden Struktur begeistert. Seine optimale Konsistenz besitzt Kinetic Sand bei ca. 60% Luftfeuchtigkeit. Kinetic Sand trocknet zwar nicht aus, kann aber bei zu geringer Feuchtigkeit der Raumluft mit ein paar Tropfen Wasser, die unterknetet werden, aufgefrischt werden. Kinetic Sand ist jederzeit einsatzbereit und bietet stundenlanges kreatives Spielvergnügen. Durch die körnige Haptik wird beim Spielen der Tastsinn trainiert, beim Bauen und Formen die Feinmotorik ebenso wie die Fantasie. Bauen, wieder zerdrücken und von vorne beginnen. Beides macht gleichermaßen Spaß. Kinetic Sand ist separat in vielen verschiedenen Farben mit oder ohne Glitzer in verschiedenen Packungsgrößen erhältlich, was noch mehr kreative Ideen inspiriert.

Inhalt: 454 g original Kinetic Sand in Blau, 1 Kunststoffwanne, 3 Förmchen, 1 Schaufel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Kinetischer Sand für Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Blau
Kunst-
Modellierform, Sand
Nicht toxisch
Ja
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
290.1 mm
Höhe des Versandkartons
297.9 mm
Volumen Hauptkarton
848000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
279.908 mm
Verpackungstiefe
66.04 mm
Verpackungshöhe
280.924 mm
Paketgewicht
834.609 g
Weitere Suchbegriffe: Tastspiele, tastspiele
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.