Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 43PUS8808/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 43PUS8808/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Philips 43PUS8808/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Philips 43PUS8808/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Philips 43PUS8808/12 Fernseher 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110625888
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     43PUS8808/12
EAN/GTIN:
     8718863037027
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
The One that has it all.
4K Ambilight TV
Das ist The One. Mit diesem 4K Ambilight TV haben Sie zu Hause viel Freude! Sie erhalten atemberaubende Bildqualität, alle Apps, die Sie sich vorstellen können, und ein tolles Gaming-Erlebnis. Außerdem können Sie eine Soundbar oder Lautsprecher hinzufügen und so Ihr perfektes Heimkino erstellen.
Weitere Informationen:
Audio
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Eingebaute Audio-Decoder
DTS, Dolby Atmos
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC)
Ja
TV-Tuner
Tunertyp
Digital
Digitales Signalformatsystem
DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2, DVB-T2 HD
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienung enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Common interface Plus (CI+)
Ja
HDMI-Version
2.1
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.3
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Optischer Audio-Digitalausgang
1
Kopfhörerausgänge
1
Stromeingang
Ja
Smart TV
Smart-TV
Ja
Internet-TV
Ja
Installiertes Betriebssystem
Google TV
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV)
Ja
Video-Apps
Amazon Prime Video, Apple TV, BBC iPlayer, Disney+, Google TV, Netflix, YouTube
Musik-Apps
YouTube Music
Lifestyle-Apps
Google Apps
Energie
Stromverbrauch (Standby)
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
52 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
122 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
963 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
212 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
628 mm
Gewicht (mit Ständer)
10800 g
Breite (ohne Standfuß)
963 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
77 mm
Höhe (ohne Standfuß)
567 mm
Gewicht (ohne Ständer)
9100 g
Breite der Standhalterung
400 mm
Tiefe der Standhalterung
212 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1100 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
855 mm
Paketgewicht
13500 g
Netzwerk
WLAN
Ja
Bluetooth
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version
5.0
Browsing
Ja
Webbrowser
Ja
Management-Funktionen
Steuerung
Kabellos
Sprachsteuerung
Ja
Sprachanleitung
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG)
Ja
Design
Produktfarbe
Grau
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 200 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Umgebungsbeleuchtung
Ja
Ständertyp
Mittiger Ständer
Standfarbe
Grau
Leistungen
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus
Ja
Verbesserung des Videotexts
Ja
Videotext
1000 Seiten
Teletextstandards
Hypertext
Untertitelfunktion
Ja
Unterstützte Videoformate
AVC, AVI, H.264, H.265, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO
Unterstützte Bildformate
BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG
Untertitelformate unterstützt
AAS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung
Micro Dimming Pro
Anzahl Prozessorkerne
4
AMD FreeSync
Ja
AMD FreeSync-Typ
FreeSync Premium
USB-Aufnahme
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 "
HD-Typ
4K Ultra HD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie
LED
Bildschirmform
Flach
Natives Seitenverhältnis
16:9
Wiederholfrequenz
120 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
108 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,43*
€ 806,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,28*
€ 797,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 657,47*
€ 782,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 639,71*
€ 761,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,43*
€ 710,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.