Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc Splash Brettspiel Familie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beleduc Splash Brettspiel Familie
Beleduc Splash Brettspiel Familie
Beleduc Splash Brettspiel Familie
Beleduc Splash Brettspiel Familie
Beleduc Splash Brettspiel Familie
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110628080
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     48.22615
EAN/GTIN:
     4014888226151
Suchbegriffe:
Brettspiele
Geduld-Spiele
Gedulds-Spiele
Geduldspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Familie
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Name des Spiels
Splash
Familienspiel
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Würfel
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungstiefe
225 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 35,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,74*
€ 58,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 47,76*
€ 56,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,03*
€ 51,21
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.