Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc 22463 Betty Fly Brettspiel Party


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Beleduc 22463 Betty Fly Brettspiel Party
Beleduc 22463 Betty Fly Brettspiel Party
Beleduc 22463 Betty Fly Brettspiel Party
Beleduc 22463 Betty Fly Brettspiel Party
Beleduc 22463 Betty Fly Brettspiel Party
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110628243
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     48.22463
EAN/GTIN:
     4014888224638
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Party
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Name des Spiels
Betty Fly
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Gummi
Produktfarbe
Mehrfarbig
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Observation skills training
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 27,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,00*
€ 46,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,50*
€ 45,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,88*
€ 41,51
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,59*
€ 38,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 27,29*
€ 32,48
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.