Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-C300182 Herst.-Nr.: TRIO 222 30 EAN/GTIN: 4003482063712 |
| |
|
| | |
| Dieses Vorhängeschloss ist in vielen Ausführungen erhältlich. Stimmen Sie es auf Ihre Bedürfnisse ab und sichern Sie Ihre Türen und Tore, sowie Hab und Gut demnach optimal. Wählen Sie aus verschiedenen Größen mit Bügelstärken von bis zu 8 mm und -Höhen von bis zu 32,5 mm. Hier ist garantiert das passende Vorhängeschloss für Sie dabei.
Das 222 C-Line Zylinderschloss von BURG-WÄCHTER besteht aus massivem Messing. Ab einer Gesamtgröße von 30 mm ist der Bügel mit Stahl verhärtet und ab einer Größe von 40 mm ist er sogar doppelt verriegelt. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Korpusbreite | 14.3 mm | | Korpushöhe | 16 mm | | Schäkeldurchmesser | 5 mm | Lieferumfang | Vorhängeschloss enthalten | Ja | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Tastensperre | | Schlüsseltyp | Gleichschließung | | Beste Verwendung | Selbstlagerung, Werkzeugkasten, Werkstatt | | Produktfarbe | Gold, Edelstahl | | Korpusmaterial | Messing | | Schäkelmaterial | Gehärteter Stahl | | Schäkel Form | U-förmig | | Schlüsselhalterfunktion | Ja | | Kratzfest | Ja | | Zertifizierung | CE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Karton | € 4,00* | ab € 17,42* | € 24,81* | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Karton | € 4,79* | ab € 18,32* | € 24,82* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Karton | € 6,90* | ab € 18,54* | € 24,95* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 18,67* | € 25,15* | | | | | | | | | | pro Karton | € 4,90* | ab € 18,16* | € 25,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|