Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO 50636100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO 50636100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz, Weiß
WENKO 50636100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz, Weiß
WENKO 50636100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz, Weiß
WENKO 50636100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz, Weiß
WENKO 50636100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz, Weiß
WENKO 50636100 Gaderobe Bodenstehend Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110660368
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50636100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleiderstange
Kleiderstangen
Schrankrohre
kleiderstange wenko
Gestalten Sie Ihren begehbaren Kleiderschrank ganz nach Ihren Wünschen mit dem Teleskop-System Herkules von WENKO in Schwarz. Die Elemente des verstellbaren Systems passen sich unterschiedlichsten Räumen individuell an. Das praktische Aufbewahrungssystem Herkules ist ein wahrer Alleskönner, den Sie nach Ihren Bedürfnissen zusammenstellen können. Ob als Garderobe im Flur, Schrank im Schlafzimmer oder begehbarer Kleiderschrank – das Teleskop-System bietet eine Menge Platz und Stauraum für Kleidung, Schuhe und Accessoires. Die Kleiderstange Herkules bietet viel Platz für Ihre Kleidung. Die waagerechte Stange aus stabilem, schwarzen Stahl ist zwischen 75 und 120 cm ausziehbar und passt sich dem System individuell an. Mit den mitgelieferten Halterungen aus Kunststoff wird die Kleiderstange ganz einfach zwischen den vorhandenen Hauptstangen des Aufbewahrungssystems angebracht. Die Montage kommt ganz ohne Bohren aus. Das clevere Zubehörteil kommt im praktischen 2er Set, sodass Sie Ihren begehbaren Kleiderschrank direkt füllen können. Jede Querstange ist mit max. 20 kg belastbar. Ordnen und präsentieren Sie Ihre Kleidung mit dem Teleskop-System Herkules im funktionalen wie angesagten Design, das sowohl zum modernen Industrial-Chic als auch zu klassisch-eleganten Einrichtungen passt. Auf die Kleiderstangen aus pulverbeschichtetem Metall finden mehrere Kleiderbügel Platz oder setzen Sie Lieblingshandtaschen perfekt in Szene. Hierbei hilft der passende Taschenhalter Herkules in Schwarz. Erfüllen Sie sich den Traum vom begehbaren Schrank mit dem Teleskop-System Herkules von WENKO und wählen Sie das für sich passende Zubehör. Sie bevorzugen einen helleren Einrichtungsstil? Das Teleskop-System Herkules gibt es auch in Weiß mit hellgrauen Halterungen. Es werden 2 Kleiderstangen geliefert. Zur Erstellung Ihres individuellen Systems sind weitere Herkules Artikel separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Material
Metall
Produktfarbe
Schwarz
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Metall
Rahmenfarbe
Schwarz, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: kleiderstange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,75*
€ 18,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 24 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 52 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 80 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.