Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BlueOptics SFP1G-TR15S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BlueOptics SFP1G-TR15S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP1G-TR15S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP1G-TR15S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP1G-TR15S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP1G-TR15S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP1G-TR15S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP1G-TR15S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
BlueOptics SFP1G-TR15S-BO Netzwerk-Transceiver-Modul Faseroptik 1250 Mbit/s SFP 1550 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110732191
Hersteller:
     CBO
Herst.-Nr.:
     SFP1G-TR15S-BO
EAN/GTIN:
     4063232294087
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Überragende Leistung
Evertz SFP1G-TR15S kompatibler 1000BASE-EX SFP Transceiver mit LC Duplex Anschluss nach MSA Standards von der Marke BlueOptics. Der Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP hat eine Empfangsfunktion (Receiver mit 1550nm) und eine Sendefunktion (Transmitter mit 1550nm) für die Übermittlung optischer Signale via Singlemode Glasfaser unter Berücksichtigung des jeweiligen Übertragungsprotokolls. Dieser Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP ist für den Einsatz in allen gängigen Hardware Plattformen (wie Switchen, Routern, Storage Systemen, Load Balancern, Messgeräten, etc.) geeignet, die auch den originalen Evertz SFP1G-TR15S 1000BASE-EX LC Duplex SFP offiziell unterstützen. Jeder Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP unterstützt Ethernet, Fibre Channel over Ethernet oder SDH/SONET Highspeed Anwendungen von bis zu 1.25G pro Sekunde.

Kompatibilität und Qualität
Um eine 100%-ige Kompatibilität und Funktionalität gewährleisten zu können, werden alle Evertz SFP1G-TR15S kompatiblen 1000BASE-EX LC Duplex SFP für den Einsatz in der jeweiligen Evertz Hardware getestet und daraufhin softwareseitig angepasst. Jeder Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics wird, wie der original Evertz SFP1G-TR15S Transceiver, nach den fest definierten MSA Standards produziert und beinhaltet die gleichen, wenn nicht sogar bessere Einzelkomponenten von bekannten Traditionsunternehmen für Datenkommunikationstechnik, wie hochwertige Laser (z.B. von Avago oder Lumentum) und qualitative ICs (z.B. von Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed oder Analog Devices). Diese Vorauswahl der weltweit besten Bauteile für optische Transceiver Module führt zu einer überdurchschnittlichen Lebensdauer aller Evertz SFP1G-TR15S kompatiblen BlueOptics 1000BASE-EX LC Duplex SFP von mehr als 10 Jahren und steht dem original Evertz SFP1G-TR15S in nichts nach.

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen für die optische Datenübertragung und sind für den Einsatz in Switchen, Routern, Storage Systemen und sonstigen Hardwarelösungen geeignet, die den original Evertz SFP1G-TR15S 1000BASE-EX LC Duplex SFP laut Hersteller-Datenblatt unterstützen. Der Evertz SFP1G-TR15S kompatible BlueOptics 1000BASE-EX LC Duplex SFP ist ein äquivalenter Ersatz für original Evertz SFP1G-TR15S 1000BASE-EX LC Duplex SFP, deren Preis künstlich in die Höhe getrieben wurde um Hardware wie z.B. Switche mit zu finanzieren. Setzen Sie deshalb ab sofort auf Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics mit optimalem Preis-Leistungsverhältnis und überzeugen Sie sich selbst von deren Qualität und Funktionsweise. Die Evertz SFP1G-TR15S kompatiblen 1000BASE-EX LC Duplex SFP unterstützen alle gängigen Anwendungen und bieten den gleichen Funktionsumfang wie original Evertz SFP1G-TR15S 1000BASE-EX LC Duplex SFP.

Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit
Glasfaserverbindungen für optische Datenübertragungen sind nicht anfällig für elektromagnetische Interferenzen (EMI) und bieten die Möglichkeit einer großen Variationsvielfalt in Bezug auf Bandbreiten Updates. Mit Evertz SFP1G-TR15S kompatiblen 1000BASE-EX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics erhöhen Sie Ihre Bandbreite und senken Latenzzeiten bei höchster Verfügbarkeit ohne jegliche Einbuße. Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP senden und empfangen Signale gleichzeitig durch optische Laserübertragungstechnik über jeweils eine Glasfaser und verfügen über einen LC Duplex Anschluss. Die optimale Anbindung erfolgt über die dazu passenden BlueOptics LWL Patchkabel, beispielsweise an ein Patchfeld oder direkt an einen anderen Evertz SFP1G-TR15S kompatiblen 1000BASE-EX LC Duplex SFP Transceiver der Marke BlueOptics. Hierdurch erzielen Sie die optimale Reichweite und Qualität Ihrer Glasfaserverbindungsstrecke.

Fehleranalyse mit Digital Diagnostik
Erleichtern Sie die Fehlersuche, die Wartung und die Überwachung in Ihrem Netzwerk durch die im Evertz SFP1G-TR15S kompatiblen 1000BASE-EX LC Duplex SFP integrierte Digital Diagnostics Monitoring (DDM) / Digital Optical Monitoring (DOM) Schnittstelle. Mit Hilfe der digitalen Diagnostik Funktion, konform zu MSA SFF-8472, können Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP folgende Informationen in Echtzeit ausgeben: Spannungsversorgung, Laser Ruhestrom, Laser Ausgangsleistung, Laser Eingangsleistung und Temperatur. Durch dieses Feature des Evertz SFP1G-TR15S kompatiblen 1000BASE-EX LC Duplex SFP, wird die Fernwartung von optischen Übertragungsstrecken erleichtert. Bitte achten Sie darauf, dass die DDM / DOM Funktion von der jeweiligen Hardware in der der Einsatz des Evertz SFP1G-TR15S kompatiblen 1000BASE-EX LC Duplex SFP erfolgt, ebenfalls unterstützt werden muss, um auf die genannten Features zugreifen zu können.

Höchste Verfügbarkeit
Weniger Wartung durch lange Lebenszeiten. Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP der Marke BlueOptics nutzen ausschließlich Komponenten marktführender Hersteller für Kommunikationstechnik, wie z.B. Laser (u.a. Lumentum oder Avago) und Integrated Circuits (u.a. Maxim Integrated, Netlogic, Mindspeed, Analog Devices). Aus diesem Grund sind Evertz SFP1G-TR15S kompatible 1000BASE-EX LC Duplex SFP für überdurchschnittlich hohe Betriebszeiten von über 1.000.000 MTBF Stunden ausgelegt. Dies entspricht einer durchschnittlichen Lebensspanne von 10 Jahren und ermöglicht Ihnen Ihr Netzwerk zukunftssicher aufzustellen. Alle Evertz SFP1G-TR15S kompatiblen 1000BASE-EX LC Duplex SFP bieten eine hohe Verfügbarkeit und verringern die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls von wichtigen optischen Datenlinks in Hochgeschwindigkeitsnetzwerksystemen auf ein absolutes Minimum.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Maximale Betriebstemperatur
70 °C
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
1000000 h
Verpackungsdaten
Paketgewicht
30 g
Leistungen
SFP Transceiver-Typ
Faseroptik
Maximale Datenübertragungsrate
1250 Mbit/s
Schnittstelle
SFP
Single-Mode-Faser (SMF) unterstützt
Ja
Optischer Kabelverbinder
LC
SFP-Transceiver-Standard
EX
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
20000 m
Wellenlänge
1550 nm
Tx-Wellenlänge (mind.)
1550 nm
Tx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (mind.)
1550 nm
Rx-Wellenlänge (max.)
1550 nm
Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
1000BASE
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,52*
€ 91,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,78*
€ 88,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.