Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design FA-349-X Fotoalbum Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design FA-349-X Fotoalbum Grau
Walther Design FA-349-X Fotoalbum Grau
Walther Design FA-349-X Fotoalbum Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110798522
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     FA-349-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Buchalbum BeyondBuchgebundenes Fotoalbum mit hochwertigem Papiereinband. Das Album im Format 26x25 cm hat 40 weisse Seiten aus säurefreiem Fotokarton und ist mit einem CD- und Negativarchiv ausgestattet. Farben: schwarz, grau, blau Verpackung: geschrumpfte Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
250 mm
Dicke
25 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Papier
Farbe der Seiten
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Photo-Album, Photoalbum, foto ringbuch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.