Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Design SA-108-A Fotoalbum Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Design SA-108-A Fotoalbum Grün
Walther Design SA-108-A Fotoalbum Grün
Walther Design SA-108-A Fotoalbum Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110799276
Hersteller:
     walther design
Herst.-Nr.:
     SA-108-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Spiralalbum Fun Spiralalbum mit hochwertigem Papiereinband und quadratischem Bildausschnitt 6x6 cm auf der Vorderseite für ein persönliches Foto. Das Album im Format 26x25 cm hat 40 schwarze Seiten aus säurefreiem Fotokarton. Die Serie Fun besitzt viele weitere Artikel im Sortiment.Farbe: bis zu 12 attraktive Farben Verpackung: geschrumpfte Folie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
250 mm
Dicke
30 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Material
Papier
Farbe der Seiten
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.