Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Graduate Aquarelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Graduate Aquarelle
Canson Graduate Aquarelle
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802347
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     400110373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aquarell-Malblock
Aquarell-Spiralblock
Aquarellblock
Aquarellmalblock
Canson® Graduate Aquarelle Blöcke bieten ein weißes, widerstandsfähiges und feinkörniges Papier. Sie beinhalten 20 Blatt mit einem Flächengewicht von 250 g/m². Ideal zum Erlernen und Erzielen idealer Ergebnisse in der Aquarellmalerei.

Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstdruckpapierblock
Blätteranzahl
20 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
250 g/m²
Beste Verwendung
Farbe auf Wasserbasis
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenbeschaffenheit
Texturiert
Format
A5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,40*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
400110374
ab € 3,94*
Sonstiges
Canson
400110375
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.