| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-110802358 Herst.-Nr.: 87896 EAN/GTIN: 4043619878963 |
| |
|
| | |
| Diese Keystone Module von Delock können zum Anschluss von Netzwerkkabeln verwendet werden und eignen sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse.
Mit verschiedenen Farben Das Set enthält 8 Keystone Module mit unterschiedlichen Farben zur besseren Kennzeichnung und Übersicht z. B. im Netzwerkschrank. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 19.6 mm | | Tiefe | 39.5 mm | | Höhe | 16.7 mm | Merkmale | Bauart | Flach | | Produktfarbe | Blau, Grün, Grau, Orange, Rot, Violett, Gelb | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | LSA | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | AWG Kabelgröße | 22/24 | | unterstütze Kabeltypen | Cat6a | | Gehäusematerial | Kunststoff, Zink | | Eingebaute Staubschutzhaube | Ja | | Pinbelegung Modularstecker | T568A/B | | Magnetisch abgeschirmt | Ja |
|
| | |
| | | |
| |