Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Graduate Agrafe Kunstpapier 20 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Canson Graduate Agrafe Kunstpapier 20 Blätter
Canson Graduate Agrafe Kunstpapier 20 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110802365
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     31200L051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
148 mm
Bogenlänge
210 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Blätteranzahl
20 Blätter
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
140 g/m²
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Format
A5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
31200L050
ab € 1,00*
Sonstiges
Canson
31200L052
ab € 1,93*
Sonstiges
Canson
31200L053
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.