Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, RC Polizeiauto mit Chase im Fahrersitz, ferngesteuert, geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110846989
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067088
EAN/GTIN:
     778988467343
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Mit dem ferngesteuerten Auto von Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm schneller als je zuvor zur Rettungsaktion rasen: Mit authentischen Details und Look sehen Chase und sein Polizeispielzeug genauso aus wie im Paw Patrol-Kinofilm und ergänzen die Sammlung eines jeden Paw Patrol-Fans. Mit einem batteriebetriebenen Rennwagen und einer Fernsteuerung mit 2 Tasten mit einer Frequenz von 2,4GHz können Kinder ihr Polizeiauto aus einer Entfernung von über 30 Metern steuern (6 AAA-Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten). Wenn es Zeit für eine Rettungsaktion ist, drückt man die linke Taste, damit Chase mit einer Geschwindigkeit von über 6km/h vorwärts fährt. Dann drückt man die Taste auf der rechten Seite der Fernsteuerung, um anzuhalten, und hält sie gedrückt, um einen umgekehrten J-Turn durchzuführen, um die Richtung zu ändern und zur nächsten Mission zu rasen. Mit Paw Patrol-Spielzeug können Kinder ihre Fantasie entdecken und ihre motorischen Fähigkeiten durch Rollenspiele entwickeln, während sie gleichzeitig ihre Lieblingsszenen aus dem Film nachspielen. Für noch mehr Spaß und aufregende Missionen wie in der Paw Patrol-Serie gibt es das Flugzeugträger-Hauptquartier sowie die Mighty Pups-, Rescue Knights- und Jubiläums-Spielzeugfiguren und -Spielsets (jeweils separat erhältlich).

Inhalt: 1 ferngesteuertes Polizeiauto mit fest verbauter Chase-Figur, 1 Fernsteuerung (5x 1.5V AAA (LR03) Batterien benötigt – NICHT enthalten.)
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
304.8 mm
Verpackungstiefe
104.902 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
580.598 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
317.5 mm
Höhe des Versandkartons
241.3 mm
Volumen Hauptkarton
601000 cm³
Merkmale
Produkttyp
Polizeiwagen
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Themenwelt
PAW Patrol
Fernbedienung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.