| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-110846990 Herst.-Nr.: 6067029 EAN/GTIN: 778988466438 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit dem Paw Patrol Geschenkset eigene Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm-Abenteuer erleben: Dieses Paw Patrol Spielzeugfiguren-Set enthält Chase-, Marshall-, Rocky-, Rubble-, Zuma- und Skye-Actionfiguren, die es nirgendwo sonst gibt. Das spannende Geschenkset mit Actionfiguren ist die ideale Möglichkeit, alle Lieblingsfiguren von der Leinwand mit nach Hause zu nehmen. Mit authentischem Design und den originalen Filmuniformen sieht jeder Welpe genauso aus wie im Film und das detaillierte Fell erweckt jedes Rollenspiel-Abenteuer zum Leben. Mit der eigenen Vorstellungskraft lassen sich die Lieblingsszenen aus Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm nachstellen, oder man kann sich eigene Missionen ausdenken. Mit dem Paw Patrol-Lernspielzeug für Kleinkinder können Kinder ihre Fantasie entdecken und ihre motorischen Fähigkeiten durch Rollenspiele entwickeln, während sie gleichzeitig ihre Lieblingsszenen aus dem Film nachspielen. Für noch mehr Spaß und aufregende Missionen, die von der Paw Patrol-Serie inspiriert sind, können alle Spielzeuge aus dem Paw Patrol-Kinofilm gesammelt werden, wie das beeindruckende Marine Hauptquartier Spielset und alle Special Edition-Spielzeuge von Paw Patrol für Mädchen und Jungen, wie die Mighty Pups-, Rescue Knights- und Jubiläums-Spielzeugfiguren und -Spielsets (jeweils separat erhältlich). Es warten endlose spannende Abenteuer mit den liebsten Paw Patrol-Helden mit dem Figuren-Geschenkset von Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm.
Inhalt: 6 Spielzeugfiguren in Superhelden-Uniform (Chase, Skye, Marshall, Rubble, Zuma, Rocky) im Standard Hero-Pups-Maßstab (je 5-6cm hoch) Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl der Spielzeugfiguren | 6 Stück(e) | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 317.5 mm | ![](/p.gif) | Höhe des Versandkartons | 251 mm | ![](/p.gif) | Volumen Hauptkarton | 750000 cm³ | Sicherheitswarnung | EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Merkmale | Produkttyp | Spielzeugfigurenset | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Mehrfarbig | ![](/p.gif) | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 3 Jahr(e) | ![](/p.gif) | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | ![](/p.gif) | Empfohlene Altersgruppe | Kinder | ![](/p.gif) | Themenwelt | Paw Patrol | ![](/p.gif) | Tiertyp | Welpe | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 304.8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 50.8 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 304.8 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 299.371 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |