Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skyes Deluxe Superhelden-Jet inkl. Skye Figur, Licht und Geräuschen, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110846995
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067498
EAN/GTIN:
     778988486269
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Mit Skye und ihrem Rettungsjet aus Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm ein Dream-Team bilden und kinoreife Rettungsabenteuer erleben: Dieses Spielzeugflugzeug von Paw Patrol ist über 38cm lang und über 35,5cm breit und bietet ein schickes Design, eine aufregende Fahrzeugaktivierung und zwei Geschosse sowie spannende Geräuscheffekte und Musik mit synchronisierten blinkenden Lichtern, die man aus dem Film kennt. Dieses Mighty Pups Deluxe-Kampfjet-Spielzeug eignet sich ideal als Geschenk für Kinder, die Fans des Paw Patrol-Kinofilms sind (Batterien sind im Lieferumfang enthalten). In ihrer rosafarbenen Uniform aus Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm, mit durchsichtigen Bereichen und einem coolen Helm, kann die Skye-Actionfigur ins Cockpit ihres Spielzeugflugzeugs gesetzt werden. So wird die Beleuchtung an verschiedenen Bereichen an Skyes Körper und ihrem Flugzeug aktiviert, ihre Pfoten leuchten auf und man hört Musik und Geräuscheffekte. Wenn eine actiongeladene Rettungsmission ansteht, hält man den Griff an Skyes Flugzeug und kippt ihn nach oben, unten, links und rechts, um die Geräuscheffekte zu aktivieren. Dann drückt man den Hebel am Griff, um die Flügel des Jets schraubenartig zu drehen. Es ertönen weitere Geräuscheffekte, während man von einer Mission zur nächsten fliegt. Wenn es Ärger gibt, lädt man beide Geschosse und drückt die Knöpfe an jedem Flügel, um die Geschosse abzufeuern, Hindernisse aus dem Weg zu räumen und den Tag zu retten. Mit Paw Patrol-Spielzeug können Kinder ihre Fantasie entdecken und ihre motorischen Fähigkeiten durch Rollenspiele entwickeln, während sie gleichzeitig ihre Lieblingsszenen aus dem Film nachspielen. Für noch mehr Spaß und aufregende Missionen, die von der Paw Patrol-Serie inspiriert sind, können alle Spielzeuge aus dem Paw Patrol-Kinofilm gesammelt werden, wie das beeindruckende Aircraft Carrier HQ und alle Special Edition-Spielzeuge von Paw Patrol für Mädchen und Jungen, wie die Mighty Pups-, Aqua Pups- und Big Truck Pups-Spielzeugfiguren und -Spielsets (jeweils separat erhältlich). Mit den liebsten Paw Patrol-Helden endlose spannende Missionen mit Skyes Rettungsjet aus Paw Paw Patrol: Der Mighty Kinofilm erleben.

Inhalt: 1 XXL Deluxe Rettungsflieger zum Kinofilm, 1 Skye Spielfigur, 2 Projektile, Batterien
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
457.2 mm
Verpackungstiefe
123.952 mm
Verpackungshöhe
358.902 mm
Paketgewicht
1061.405 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
469.9 mm
Höhe des Versandkartons
381 mm
Volumen Hauptkarton
1606000 cm³
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Produktfarbe
Pink, Violett, Silber
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Themenwelt
PAW Patrol
Lichteffekte
Ja
Sound-Effekte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,01*
€ 55,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,00*
€ 47,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.