Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Zuma mit Welpenfigur, Speedboot mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110847002
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067510
EAN/GTIN:
     778988486498
Suchbegriffe:
Schiffsmodelle
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Mit dem Motorboot von Zuma können kleine PAW Patrol Fans ab 3 Jahren aufregende und kinoreife Rettungsabenteuer aus dem Mighty Kinofilm neu erleben: Das Luftkissenfahrzeug ist 17 cm lang und knapp 10 cm hoch. Mit dem schicken Design, aufregenden Geräuscheffekten und den synchronisierten Lichtern (Batterien sind im Lieferumfang enthalten) ist Zuma bereit für neue spannende Missionen. Mit seiner orangen PAW Patrol-Uniform mit durchsichtigen, leuchtenden Bereichen wie im Film und einem coolen Helm kann Zuma auf den Sitz seines Jetboots gesetzt werden. So wird die Beleuchtung in verschiedenen Bereichen des Fahrzeugs aktiviert, um die nächste Mission zu erfüllen. Jeweils separat erhältlich sind die Basis Fahrzeuge von Chase, Marshall, Skye, Rubble und Rocky. Für noch mehr Spaß und aufregende Missionen wie in der Paw Patrol-Serie gibt es das Flugzeugträger-Hauptquartier sowie die Mighty Pups-, Rescue Knights- und Jubiläums-Spielzeugfiguren und -Spielsets (jeweils separat erhältlich).

Inhalt: 1 Zuma Spielfigur im Standard Hero-Pups-Maßstab (7cm), 1 Boot-Fahrzeug (mit Rollen) - nicht zum Spielen im Wasser geeignet (Batterien enthalten)
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR44
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225.552 mm
Verpackungstiefe
95.25 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
294.835 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
236 mm
Höhe des Versandkartons
247.9 mm
Volumen Hauptkarton
434000 cm³
Merkmale
Produkttyp
Boot
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Themenwelt
PAW Patrol
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,06*
€ 19,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.