Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Superhelden-Basis-Fahrzeug von Skye mit Welpenfigur, Flugzeug mit Licht- und Geräuscheffekten, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110847012
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6067506
EAN/GTIN:
     778988486450
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Mit dem Flugzeug von Skye können kleine PAW Patrol Fans ab 3 Jahren aufregende und kinoreife Rettungsabenteuer aus dem Mighty Kinofilm neu erleben: Das Flugzeug mit hochklappbaren Flügeln und einem sich öffnenden Triebwerk ist über 17 cm lang und fast 20 cm breit. Mit dem schicken Design, aufregenden Geräuscheffekten und den synchronisierten Lichtern (Batterien sind im Lieferumfang enthalten) ist Skye bereit für neue spannende Missionen. Mit ihrer rosanen PAW Patrol-Uniform mit durchsichtigen, leuchtenden Bereichen wie im Film und einem coolen Helm kann Skye auf den Sitz ihres Flugzeugs gesetzt werden. So wird die Beleuchtung in verschiedenen Bereichen des Fahrzeugs aktiviert, um die nächste Mission zu erfüllen. Jeweils separat erhältlich sind die Basis Fahrzeuge von Chase, Marshall, Rubble, Zuma und Rocky. Für noch mehr Spaß und aufregende Missionen wie in der Paw Patrol-Serie gibt es das Flugzeugträger-Hauptquartier sowie die Mighty Pups-, Rescue Knights- und Jubiläums-Spielzeugfiguren und -Spielsets (jeweils separat erhältlich).

Inhalt: 1 Skye Spielfigur im Standard Hero-Pups-Maßstab (7cm), 1 Flugzeug, Batterien
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Energie
Batteriebetrieben
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR44
Batterien erforderlich
Ja
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225.552 mm
Verpackungstiefe
95.25 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
276.691 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
236 mm
Höhe des Versandkartons
247.9 mm
Volumen Hauptkarton
434000 cm³
Merkmale
Produkttyp
Flugzeug
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Pink
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Themenwelt
PAW Patrol
Lichteffekte
Ja
Sound-Effekte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.