Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Therapiebedarf
>
Kleinkind-Spielzeug
>
Stofftiere
>
Artikel
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Skye Superhelden-Plüschfigur, 30 cm groß, mit Glitzer-Uniform und Umhang, Spielzeug geeignet für Kleinkinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-110847016
Hersteller:
Spin Master
Herst.-Nr.:
6068148
EAN/GTIN:
778988497494
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Mit Skye, der beliebten Protagonistin aus dem Mighty Kinofilm, können kleine PAW Patrol Fans ab 3 Jahren ein Dream-Team bilden und aufregende und kinoreife Abenteuer wie auf der großen Leinwand erleben. Die Mighty Pups Skye Plüschfigur ist 30 cm groß und hat besonders weiches, hochwertiges Fell, mit fein gestickten Details. In ihrer rosa Mighty Pups Uniform sieht Skye genauso aus wie im Kinofilm. Mit dem Paw Patrol-Lernspielzeug können Kinder ihre Fantasie entdecken und ihre motorischen Fähigkeiten durch Rollenspiele entwickeln, während sie gleichzeitig ihre Lieblingsszenen aus dem Film nachspielen. Für noch mehr Spaß und aufregende Missionen, die von der Paw Patrol-Serie inspiriert sind, können alle Spielzeuge aus dem Paw Patrol-Kinofilm gesammelt werden, wie das beeindruckende Marine Hauptquartier Spielset und alle Special Edition-Spielzeuge von Paw Patrol für Mädchen und Jungen, wie die Mighty Pups-, Rescue Knights- und Jubiläums-Spielzeugfiguren und -Spielsets (jeweils separat erhältlich).
Inhalt: 1 30cm große Skye Plüschfigur mit Umhang
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
300 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Hund
Produktfarbe
Beige, Pink
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Themenwelt
Paw Patrol
Charakter
Skye
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
316 mm
Höhe des Versandkartons
324.1 mm
Volumen Hauptkarton
759000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
165.1 mm
Verpackungshöhe
311.15 mm
Paketgewicht
421.841 g
... >
Spielzeug
>
Plüschtiere & Puppen
>
Stofftiere
Weitere Suchbegriffe:
Stoff-Tiere
,
Stofftiere
,
paw patrol plüschtier
,
kuschel tiere
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,45*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen