Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
PAW Patrol : Der Mighty Kinofilm, Pup Squad Mini Marine Hauptquartier Spielset mit Skye Spielzeugauto und Chase Spielfigur, Spielzeug geeignet für Kinder ab 3 Jahren
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110847017
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6068152
EAN/GTIN:
     778988497531
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Mit dem Pup Squad Mini Marine Spielset können kleine PAW Patrol Fans ab 3 Jahren aufregende und kinoreife Rettungsabenteuer aus dem Mighty Kinofilm neu erleben. Ideal für spannende Missionen auf See und zu Land mit dem Pup Squad Racer Spielzeugauto und einer Skye Spielfigur. Das Hauptquartier ist über 38cm lang und kann auch in den Rettungsmodus wechseln. Wenn das Dach des Hauptquartiers angehoben und der Skye Racer Rennwagen in die Kabine der Kommandozentrale gestellt wird, fährt der Kontrollraum automatisch nach oben, um die Startrampe anzuheben. Endlose Spielabenteuer warten auch in den zwei Spielbereichen mit Schlafquartier, einem Wahlschalter für die Mission, einem Meteoritenlabor und sogar einer Gefängniszelle. Um die Rettungsmission zu starten, einfach auf den roten Knopf drücken, dann startet Skye schwungvoll über die Rampe! Die Pup Squad Figuren, Fahrzeuge und Spielsets sind in einem neuen, speziellen Maßstab gefertigt und bilden eine in sich geschlossene Spielwelt (sie sind also miteinander kombinierbar, aber durch den kleineren Maßstab passen sie nicht zu den klassischen Spielzeugen). Mit dem Paw Patrol-Lernspielzeug können Kinder ihre Fantasie entdecken und ihre motorischen Fähigkeiten durch Rollenspiele entwickeln, während sie gleichzeitig ihre Lieblingsszenen aus den Filmen nachspielen. Für noch mehr Spaß und aufregende Missionen, die von der Paw Patrol-Serie inspiriert sind, können alle Spielzeuge aus dem aktuellen Paw Patrol-Kinofilm gesammelt werden, wie die passenden Pup Squad Racer Spielzeugautos, die kleinen Pup Squad-Figuren und der Pup Squad Paw Patroller (jeweils separat erhältlich).

Inhalt: 1 Mini Marine Spielset, 1 Skye-Racer Spielzeugauto, 1 Chase Spielzeugfigur - alles im neuen Pup Squad Mini-Format
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
380 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Lieferumfang
Figur enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Anzahl der Spielzeugfiguren
1 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
323.85 mm
Verpackungstiefe
133.35 mm
Verpackungshöhe
149.352 mm
Paketgewicht
925.328 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
330.2 mm
Höhe des Versandkartons
146.1 mm
Volumen Hauptkarton
519000 cm³
Merkmale
Produkttyp
Luftschiff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,26*
€ 49,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.