Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dual CR 400 Persönlich Digital Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dual CR 400 Persönlich Digital Schwarz
Dual CR 400 Persönlich Digital Schwarz
Dual CR 400 Persönlich Digital Schwarz
Dual CR 400 Persönlich Digital Schwarz
Dual CR 400 Persönlich Digital Schwarz
Dual CR 400 Persönlich Digital Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-110848030
Hersteller:
     Dual
Herst.-Nr.:
     77040
EAN/GTIN:
     4260136677040
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
Smart-Internetradio
DAB+ Tuner für Empfang von Digitalradiosendern
PLL-UKW-RDS Tuner für Empfang von Analogradiosendern
WLAN-Internetradio für den Empfang von mehr als 10000 Radiostationen
WLAN 802.11b/g/n
Spotify Anbindung für Nutzer mit Premium Account
Bluetooth zur kabellosen Musikübertragung via Smartphone und Tablet mit einer Reichweite von bis zu 10 Metern
USB-Anschluss zur Wiedergabe von Speichermedien
2,4" TFT-Farbdisplay zur Anzeige von Slideshow Inhalten
Remote APP zur komfortablen Steuerung per Smartphone APP (iOS/Android)
Eingebaute Lautsprecher
Ausgangsleistung: 2 x 5 W RMS
Kopfhöreranschluss (3,5 mm)
2 Weckzeiten einstellbar
Inkl. Fernbedienung
Abmessungen (B x H x T): 280 x 110 x 105 mm
Netzbetrieb
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
8 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
12 W
Stromverbrauch (Standby)
1 W
Speichermedium
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Audio
RMS-Leistung
10 W
Equalizer
Ja
Unterstützte Audioformate
AAC, FLAC, MP3
Uhr
Integrierte Uhr
Ja
Wecker
Ja
Radio-Weckmodus
Ja
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Uhrfunktion
Ja
Anzahl
1
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WEP, WPA, WPA2, WPS
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluethooth-Reichweite
10 m
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM, PLL
Digitales UKW-Radio
87.5 - 108 MHz
AM-Bandbereich
87.5-108 kHz
DAB-Frequenzbereich
174.928 - 239.2 MHz
Autom. digitales Tuning
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
TFT
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
990 g
Technische Details
Frequenzantwort
2400 Hz
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Internet-Radio
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Weckerfunktion
Ja
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Antennentyp
Extern
UKW-Antenne
Ja
Fernbedienung
Ja
Kompatibilität::USB-Wiedergabe::
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
AUX-Eingang
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB-Stecker
USB Typ-A
USB Anschluss
Ja
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,64*
€ 72,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,88*
€ 67,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,50*
€ 63,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.