Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine 17142 DisplayPort-Kabel 2 m mini DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine 17142 DisplayPort-Kabel 2 m mini DisplayPort Weiß
InLine 17142 DisplayPort-Kabel 2 m mini DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11094030
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17142
EAN/GTIN:
     4043718174508
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Mini-DisplayPort Kabel
inline displayport kabel 2m
displayport kabel
Kabel zum Anschluss von Monitoren mit Mini DisplayPort Anschluss an das Notebook / PC etc mit Dsplayport Ausgang.
- DisplayPort Stecker (Grafikkarte) zu Mini DisplayPort Stecker (Monitor)
- Farbe: weiß
- im wiederverschließbaren PE-Beutel mit EAN Code
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
mini DisplayPort
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 2m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.