Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Hardware, Telekommunikation
>
Stackingkabel
>
Artikel
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company 3800 Signalkabel 0,5 m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-11102272
Hersteller:
Aruba
Herst.-Nr.:
J9578A
EAN/GTIN:
5054629273852
Suchbegriffe:
Stacking-Kabel
Stackingkabel
aruba stackingkabel
stacking kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Steckerverbindergeschlecht
Männlich/Männlich
Produktfarbe
Schwarz
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Signalkabel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 146,50*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,70*
€ 206,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HP 3810M 48G 1-Slot Reman Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
HP
JL072AR
ab € 4.425,49*
Zubehör
Aruba 3810M 16SFP+ 2-slot Managed L3 1U Schwarz
Aruba
JL075A#ABB
ab € 5.955,01*
Zubehör
Aruba 3810M 24G 1-slot Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Schwarz
Aruba
JL071A
ab € 3.690,05*
Zubehör
Aruba 3810M 24SFP+ 250W Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba
JL430A
ab € 7.543,39*
Zubehör
Aruba 3810M 24SFP+ 250W Managed L3 Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba
JL430A#ABB
ab € 9.784,88*
Zubehör
Aruba 3810M 48G PoE+ 1-slot Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Aruba
JL074A
ab € 5.489,91*
Zubehör
Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 1050W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba
JL429A
ab € 6.952,38*
Zubehör
Aruba ProCurve 3800-24SFP-2SFP+ Power over Ethernet (PoE) 1U Silber
Aruba
J9584A
ab € 5.713,97*
Zubehör
Aruba, a Hewlett Packard Enterprise company Aruba 3810M 48G PoE+ 4SFP+ 680W Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Aruba
JL428A#ABB
ab € 7.750,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen