Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 4K All-In-One Video Bar Pro - Videokonferenz-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 4K All-In-One Video Bar Pro - Videokonferenz-System
Digitus 4K All-In-One Video Bar Pro - Videokonferenz-System
Digitus 4K All-In-One Video Bar Pro - Videokonferenz-System
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111107537
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-55580
EAN/GTIN:
     4016032487043
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
Kameramikrofone
Kameramikrophone
Das Videokonferenz-System von DIGITUS® vereint Kamera, Mikrofon sowie Lautsprecher in einem Gerät und eignet sich für kleine bis mittlere Räume

- 4K Ultra-HD ePTZ (electronic Pan-Tilt-Zoom) Kamera
- Ultra-Weitwinkel Objektiv - 120° Diagonal, 110° Horizontal, 78° Vertikal
- 4K Ultra-HD-Videogespräche (bis zu 3840 x 2160 Pixel / 30 Bilder pro Sekunde)
- 2,8" Sensor (Sony IMX415), 8 MP
- Auto-Framing, Smart Zoom (4x Digitaler Zoom) & AI Face/Speaker Tracking - Dank KI (Künstlicher Intelligenz) passt die Video Bar automatisch Kameraposition, Fokus sowie Zoom an um die Teilnehmer optimal ins Bild zu setzen
- Beamforming Microphones - 4 integrierte Beamforming-Mikrofone zur Spracherfassung und 5 m Audio-Reichweite (Voice Pick-Up)
- Digital Noise Reduction & Acoustic Echo Cancellation - Unterdrückt unerwünschte Nebengeräusche und eliminiert Echos
- Zusatz-Tischmikrofon inklusive - zusätzliche 3 m Voice Pick-Up (Audio-Reichweite), Anschluss per Netzwerkkabel (10 m, inkl.) an die Video Bar
- Hi-Fi Lautsprecher mit 5W max.
- Fernbedienung inklusive zur bequemen Steuerung der Funktionen

Das 4K-Videokonferenz-System von DIGITUS® vereint Kamera, Mikrofon sowie Lautsprecher in einem Gerät und eignet sich für kleine bis mittlere Räume. Die Video Bar wird einfach über USB mit einem Laptop oder Computer verbunden. Dank Plug-and-Play gestaltet sich die Installation kinderleicht, zusätzliche Software o.ä. ist nicht erforderlich. Mitgeliefert werden u.a. ein zusätzliches Mikrofon welches bei Bedarf die Audioreichweite erweitert sowie eine Fernbedienung mit der sich der Funktionsumfang bequem steuern lässt.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Mikrofon-Eingang
Ja
Line-out (Lautsprecher)
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Energie
Energiequelle
USB
Stromstärke
1 A
USB Power Delivery
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), USB
Anzahl enthaltener Mikrofone
1
AC-Netzadapter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mikrofon enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Computersystem
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows 8.1, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 7.1, Android 7.1.2, Android 10, Android 8.0, Android 10.0, Android 8.1, Android 11.0, Android 9.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
4 x
Horizontales Blickfeld
110 °
Vertikales Blickfeld
78 °
Diagonales Blickfeld
120 °
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Frequenzbereich
20 - 24000 Hz
Line-out Impedanz
4 Ohm
Audio-Beamforming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
RMS-Leistung
5 W
Leistungen
Produkttyp
Videozusammenarbeit
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Anzahl der Kameras
1
Automatische Bildeinstellung
Ja
Auto-Suche
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Farbe
Schwarz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-32 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 24000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Sound Drucklevel (max)
120 dB
Mikrofonanzahl
4
Anzahl der Mikrofonarrays
1
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
155 g
Breite
400 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
1000 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
480 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1925 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsvolumen
13824 cm³
VK Zolltarifcode
85258100
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,90*
€ 474,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,11*
€ 470,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 375,60*
€ 446,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 370,81*
€ 441,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,96*
€ 417,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.