Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus SC/UPC LWL-Fast Connector Feldstecker Singlemode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus SC/UPC LWL-Fast Connector Feldstecker Singlemode
Digitus SC/UPC LWL-Fast Connector Feldstecker Singlemode
Digitus SC/UPC LWL-Fast Connector Feldstecker Singlemode
Digitus SC/UPC LWL-Fast Connector Feldstecker Singlemode
Digitus SC/UPC LWL-Fast Connector Feldstecker Singlemode
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111222843
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-FC-9100
EAN/GTIN:
     4016032486800
Suchbegriffe:
Faseroptik Steckverbinder
LWL Patchkabel FC Stecker auf FC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf FC St...
LWL Patchkabel SC Stecker auf SC St...
LWL Feldstecker sind speziell für den schnellen und einfachen Anschluss von Glasfasern vor Ort konzipiert. Für unkomplizierte schnelle Reparaturen an vorhanden Installationen sowie bei Neuinstallationen z.B. bei der Fttx Inhouseverkabelung.

- Schnell und einfach zu installieren
- Gute optische Eigenschaften
- Geringe Dämpfungswerte
- Anwendbar für alle gängigen Singlemode Fasern
- Für Fasermantel mit 0,9mm Stärke
- SC Keramik-Ferrule mit 2,50mm Stärke
- Robuste Zugentlastung
- Langlebiges Index-Matching Gel
- Kein aufwendiges Spleiß-Equipment notwendig
- Geringer Werkzeugaufwand

Die SC/UPC-LWL Feldstecker werden zum Anschluß von Glasfaserkabeln, für Reparaturen im Servicefall in verschienden Netzebenen eingesetzt. Sie machen das manuelle Polieren von Steckerendflächen oder das Spleißen vor Ort vollständig überflüssig. Die mechanische Spleißtechnologie gewährleistet eine präzise Faserausrichtung und bietet einen sofortigen Abschluss mit geringem Verlust für optische Singlemode-Fasern. Die erreichte Dämpfung übersteigt nicht 0,3 dB. Die Steckverbinder können in allen optischen Netzwerken eingesetzt werden, in denen ein UPC-Steckverbinder erforderlich ist. Er eignet sich für die optische Verkabelungenin der Primär-/ Sekundär-/ Tertiärverkabelung sowie für den Einsatz in FTTx- Netzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindungstyp
SC/UPC
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Stecker-Material
Keramik
Technische Details
Verpackungsvolumen
154.425 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
71 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Paketgewicht
50.5 g
Logistikdaten
Ursprungsland
China
VK Zolltarifcode
85367000
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.