Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CLS-AOCU32/FF-25 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 7,6 m USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CLS-AOCU32/FF-25 USB Kabel USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 7,6 m USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111223624
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-04500025
EAN/GTIN:
     7291063098803
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Leitermaterial
Hybridfaser-Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
Plug
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Energie
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
7.6 m
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 399,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,05*
€ 487,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,85*
€ 487,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,05*
€ 483,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,60*
€ 481,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,57*
€ 475,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.