Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3310-6125 Herst.-Nr.: 6125 EAN/GTIN: 4004182061251 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die weißen, permanent haftenden Universal-Etiketten 6125 im Format 210x297mm von AVERY ZWECKFORM eignen sich z.B. zur Beschriftung von Sammelmappen (10 Etiketten/Packung). Zum Kennenlernen gibt es die Etiketten in der kleinen 10 Blatt Packung zum speziellen Probierpreis, damit Sie sich von der Avery Zweckform Markenqualität überzeugen können. Sie können sich auf einen absolut staufreien Druckerdurchlauf ohne Klebstoffablagerungen im Drucker verlassen. Druckerdurchlauf für Laserdrucker getestet und bestätigt durch den TÜV SÜD. Starke Klebkraft in Top Qualität: Aufkleber kleben zuverlässig auf Papier, Karton, Glas und Kunststoffen! Universaletiketten für jeden Bedarf mit einem gestochen klaren Druckbild ohne Verwischen - durch beste Tonerverankerung. Die umweltfreundlichen und FSC® zertifizierten Aufkleber sind chlorfrei gebleicht. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Format | A4 | ![](/p.gif) | Material | Papier | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser/Inkjet | ![](/p.gif) | Klebetyp | Dauerhaft | ![](/p.gif) | Zertifizierung | FSC Mix Credit | Gewicht und Abmessungen | Etikettenbreite | 210 mm | ![](/p.gif) | Etikettenhöhe | 297 mm | ![](/p.gif) | Bogenbreite | 210 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 297 mm | ![](/p.gif) | Etikettengröße | 210 x 297 mm | Lieferumfang | Aufkleber pro Satz | 10 Stück(e) | ![](/p.gif) | Medienanzahl pro Paket | 1 Blätter | ![](/p.gif) | Haftetiketten pro Blatt | 10 Stück(e) | Sonstige Funktionen | Medienabmessungen (Einzelblatt) | 210 x 297 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | Forest Stewardship Council (FSC) Mix |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Etiketten Papier, Papieretiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, avery zweckform adressetiketten weiß, adress-etiketten avery, adress etiketten |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (11) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3310 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,75* | ab € 3,43* | € 5,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,38* | € 5,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,49* | ab € 3,55* | € 5,42* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 4,00* | ab € 3,59* | € 5,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,87* | ab € 3,70* | € 5,68* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Etiketten (ab € 0,343* pro Etikett) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3310 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 2,50* | € 4,75* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 2,50* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|