Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery L4759-10 Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Avery L4759-10 Weiß
Avery L4759-10 Weiß
Artikel-Nr.:
     3310-L4759-10
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     L4759-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haft-Etiketten
Haftetiketten
Kopier-Etiketten
Kopieretiketten
Die Ablage am Ende des Jahres kann sehr zeitraubend und manchmal auch stressig sein, besonders wenn noch viele andere Aufgaben erledigt werden müssen. Dann sind Ordner-Etiketten die richtige Lösung. Sie eignen sich optimal, wenn Ihre Ablage etwas umfangreifer ausfällt. Mit den kostenlosen Avery Zweckform Vorlagen und Software-Lösungen können Sie gleich in einem Druckgang all Ihre Ordnerrücken beschriften. Durch das blickdichte Material können Sie Ihre alten Ordner immer wieder verwenden. Überkleben Sie die alte Beschriftung einfach mit einem neuen Etikett, und kein alter Text scheint mehr durch. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch Ihren Geldbeutel. - Blickdichtes Material verdeckt alte Beschriftungen und Etiketten - optimales Abdecken von alten Beschriftungen - Hochweiße Etiketten für ein erstklassiges und professionelles Aussehen - Garantiert staufreier Druckerdurchlauf
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Etikettengröße
61 x 297 mm
Lieferumfang
Aufkleber pro Satz
30 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
10 Blätter
Sonstige Funktionen
Medienabmessungen (Einzelblatt)
210 x 297 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3310
pro Packung
€ 4,75*
ab € 3,64*
€ 5,79*
11 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,49*
ab € 3,62*
€ 5,81*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,47*
11 Tage
23
pro Packung
€ 5,87*
ab € 4,20*
€ 6,62*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,21*
€ 7,57*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,22*
€ 6,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,92*
€ 5,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,80*
€ 5,71
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,64*
€ 4,33
pro Packung
1 Packung enthält 30 Etiketten (ab € 0,12134* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 3310
Versand: Lager 3310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 2,50*
€ 4,75*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 2,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3310
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.