Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AB61C1OKO Zylinder-Vakuum Trocken 850 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenstaubsauger 6000 AB61C1ÖKO
Bodenstaubsauger 6000 AB61C1ÖKO
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111329006
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 258 607
EAN/GTIN:
     7332543822751
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
850 W
AC Eingangsspannung
230 V
Ergonomie
Kabellänge
9 m
Design
Typ
Zylinder-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Produktfarbe
Grau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Rohrmaterial
Metall
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Hygienefilter
Vorgesehene Verwendung
Haus
Betriebsradius
12 m
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Anzahl Staubbeutel
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
436.7 mm
Tiefe
306.6 mm
Höhe
238.5 mm
Gewicht
6480 g
Verpackungsbreite
610 mm
Verpackungstiefe
385 mm
Verpackungshöhe
300 mm
Paketgewicht
8590 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,61*
€ 243,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,31*
€ 243,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,12*
€ 240,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,44*
€ 231,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,72*
€ 192,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.