Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Russell Hobbs 26390-56 Toaster 2 Scheibe(n) 850 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111336175
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26390-56
EAN/GTIN:
     5038061143249
Suchbegriffe:
Toastautomat
Toaster
Toastgerät
russell hobbs toaster
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Scheiben
2 Scheibe(n)
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Variable einstellbare Krustenbräunung
Ja
Anzahl Slots
2
Aufwärmfunktion
Ja
Abtaufunktion
Ja
Entfernbarer Krumebehälter
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Bräunungsstufen
6
Anzeigelicht
Ja
High-lift Einheit
Ja
Energie
Leistung
850 W
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.61 m
Tiefe
183 mm
Höhe
215 mm
Weitere Suchbegriffe: toaster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,28*
  
Preis gilt ab 2.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 37,80*
€ 44,982
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,39*
€ 44,4941
pro Stück
ab 40 Stück
€ 36,79*
€ 43,7801
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.