Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein ZAS 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein ZAS 60
Kathrein ZAS 60
Artikel-Nr.:
     CIDE0-11139097
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     218682
EAN/GTIN:
     4021121047770
Suchbegriffe:
Antennen Wandhalterung
SAT-Wandhalter
Winkel-Wandhalterung für Antennen
Winkelmasthalter
Wandhalterung kurz; passend für CAS 60/80 Wandabstand 17,5 cm; Stahl feuerverzinkt
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Material
Metall
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Weitere Suchbegriffe: antennen wandhalterung, Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
218683
ab € 30,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.