Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer AN515-58-93A5 Intel® Core™ i9 i9-12900H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer AN515-58-93A5 Intel® Core™ i9 i9-12900H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer AN515-58-93A5 Intel® Core™ i9 i9-12900H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer AN515-58-93A5 Intel® Core™ i9 i9-12900H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer AN515-58-93A5 Intel® Core™ i9 i9-12900H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Acer AN515-58-93A5 Intel® Core™ i9 i9-12900H Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111619489
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NH.QM0EG.00H
EAN/GTIN:
     4711121592379
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Hervorragende Leistungsdaten
Mit der Kombination aus Intel® Core™ i9 Prozessor der 12. Generation und NVIDIA® GeForce RTX™ 30-Serie GPUs (voll optimiert für maximale MGP) lehren Sie Ihre Gegner das Fürchten. Holen Sie alles aus Ihrem Notebook raus und nutzen Sie die zwei Steckplätze für GEN 4 M.2 PCIe und bis zu 32 GB DDR4 3200 RAM – für üppigen Speicherplatz und höchste Geschwindigkeit.

Entwickelt für Gaming der nächsten Generation
Intel® Core™ Prozessoren der 12. Generation bieten überragende Gaming-Performance bei voller Flexibilität beim Multitasking. Bei der innovativen neuen Architektur passt der Kern zur jeweiligen Arbeitslast, sodass Hintergrundaufgaben Ihr Spiel nicht unterbrechen – so können Sie in Ruhe chatten, surfen, streamen, bearbeiten, aufzeichnen und spielen – ohne Leistungseinbußen.

NVIDIA® GeForce RTX™-Grafik der 30er Serie
Die neuesten Grafiken bieten Ihnen die RTX Ampere-Architektur der 2. Generation von NVIDIA, damit Ihnen die realistischsten Raytracing-Grafiken und modernsten KI-Funktionen wie NVIDIA DLSS zur Verfügung stehen. Die neuen Max-Q-Technologien nutzen auch KI für schlanke, leistungsstarke Notebooks, die schneller und besser sind als je zuvor.

Leistungs-Boost dank KI
NVIDIA DLSS verleiht Spielen einen Geschwindigkeitsboost bei kompromissloser Bildqualität. Holen Sie alles aus den Einstellungen und der Auflösung heraus – für ein noch besseres visuelles Erlebnis.

Ein intensiveres Erlebnis
Raytracing ist der heilige Gral der Grafik. Es simuliert das Verhalten des Lichts in der realen Welt, um eine realistische und immersive Grafik zu erzeugen.

Optimierte Leistung und Performance
NVIDIA Max-Q umfasst eine Reihe von Technologien, die auf KI basieren und Notebooks optimieren, um hohe Leistung bei schmalem Formfaktor zu liefern.

Bilder wie gemalt. Rasend schnell.
Dank der blitzschnellen Bildwiederholfrequenz von 165 Hz und der Reaktionszeit von 3 ms genießen Sie unerreicht flüssige Gaming-Sessions. So können Sie Ihre Gegner gezielt erledigen – bei minimalem Ghosting.

MUX ON, MUX OFF
Mit der im Lieferumfang enthaltenen MUX Switch-Technologie können Sie die integrierte Grafik für eine Steigerung der Spielleistung deaktivieren, was jedoch die Akkulaufzeit beeinträchtigt.

Perfekt gekühlt
Das neue optimierte Gehäuse wartet mit einigen Extras auf: Doppellüfter-Kühlung, doppelte Lüftungsschlitze (oben und unten) und vier Abluftkanäle. Sie können NitroSense Utility App öffnen und die Lüftergeschwindigkeit, Beleuchtung und mehr selbst steuern.

Der Schlüssel zum Erfolg
Sorgen Sie für neuen Schwung mit der 4-Zonen-RGB-Tastatur1 und übernehmen Sie mithilfe eines dedizierten NitroSense-Schlüssels die Kontrolle über die Vorgänge im Inneren Ihres Notebooks. Die WASD- und die Pfeiltasten sind ebenfalls hervorgehoben, um in diesen entscheidenden Momenten für eine gute Sichtbarkeit zu sorgen.

Die Schallmauer durchbrechen
Durch bessere Audioqualität dank der zwei 2-W-Lautsprecher tauchen Sie noch tiefer ins Geschehen ein. Mit DTS:X® Ultra werden Geräusche kristallklar und auf Wunsch auch in einer räumlichen 3D-Soundkulisse wiedergegeben – damit Sie Ihre herannahenden Gegner mit beispielloser Präzision lokalisieren können.

Überragende Konnektivität
Mit dem Intel® Killer E2600 Ethernet Controller, dem Intel® Killer™ Wi-Fi 6 Ax1650i und dem Control Center 2.0 machen Sie die Online-Konkurrenz platt. Sie haben die niedrigste Latenz und verlässliche Verbindung verdient, die Ihnen nur Killer-Netzwerke bieten können.

Anschlüsse bis zum Abwinken
Schließen Sie all Ihre Peripheriegeräte an die breite Palette von Anschlüssen an, darunter HDMI 2.1, Intel® Thunderbolt™ 4 und der neueste USB-3.2-Standard mit Unterstützung für die 1. und 2. Generation.
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Separater Grafikadapter
Ja
Separates Grafikkartenmodell
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel Iris Xe Graphics
Getrennter GPU-Hersteller
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel Iris Xe Graphics
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
1000 GB
Speichermedien
SSD
Gesamtkapazität der SSDs
1000 GB
Anzahl SSD installiert
1
SSD Speicherkapazität
1000 GB
SSD Schnittstelle
M.2, PCI Express
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Akku/Batterie
Batteriekapazität
57.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl Batteriezellen
4
Akku-/Batteriebetriebsdauer
3.5 h
Design
Produkttyp
Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Klappgehäuse
Marktpositionierung
Gaming
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
543 mm
Verpackungstiefe
341 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
4050 g
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Audio
Audio-System
DTS:X Ultra
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Eingebautes Mikrofon
Ja
Kamera
Frontkamera
Ja
Frontkamera HD Typ
HD
Tastatur
Numerisches Keypad
Ja
Eingabegerät
Touchpad
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung
RGB
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
RAM-Speicher maximal
32 GB
Interner Speichertyp
DDR5-SDRAM
Memory Formfaktor
SO-DIMM
Speicherlayout
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2500 g
Breite
360.4 mm
Tiefe
271.1 mm
Höhe
26.9 mm
Energie
Netzteilstärke
280 W
Software
Installiertes Betriebssystem
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur
64-Bit
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Controllermodell
Killer 1650i
Hersteller von WLAN-Controllern
Killer
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Display-Oberfläche
Matt
Bildschirmdiagonale (cm)
39.62 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
100 %
Maximale Bildwiederholrate
165 Hz
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Core™ i9
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
i9-12900H
Prozessor-Taktfrequenz
2.5 GHz
Prozessorgeneration
Intel® Core™ i9 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne
14
Prozessor Boost-Frequenz
5 GHz
Leistungskerne
6
Effiziente Kerne
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz
3.8 GHz
Prozessor-Cache
24 MB
Prozessor Cache Typ
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar
35 W
Grundleistung des Prozessors
45 W
Maximale Turboleistung
115 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB - Schlafen-und-Laden
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.178,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.238,66*
€ 1.474,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.238,01*
€ 1.473,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.222,59*
€ 1.454,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.205,31*
€ 1.434,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.178,41*
€ 1.402,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,76*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 19,24*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,43*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,58*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,04*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,50*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,56*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,06*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,69*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 222,36*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 76,55*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,37*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.