| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-111625162 Herst.-Nr.: SA20 5X EAN/GTIN: 8712412596102 |
| |
|
| | |
| Rauchmelder mit Timeout-Taste Weitere Informationen: Technische Details | Detektortyp | Optischer Melder | | Übertragungstechnik | Kabellos | | Produktfarbe | Weiß | | Beste Verwendung | Haus | | Reset-Knopf | Ja | | Testknopf | Ja | | Pause-Funktion | Ja | | Gehäusematerial | Kunststoff | | Warnung Dezibel | 85 dB | | Befestigungstyp | Oberflächenmontiert | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batteriespannung | 9 V | | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 0 - 95 % | Gewicht und Abmessungen | Durchmesser | 100 mm | | Höhe | 37 mm | | Gewicht | 120 g | Lieferumfang | Schrauben enthalten | Ja | | Betriebsanleitung | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |