Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baby Annabell Interactive Annabell 43cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Baby Annabell Interactive Annabell 43cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111629466
Hersteller:
     Zapf Creation
Herst.-Nr.:
     709900
EAN/GTIN:
     4001167709900
Suchbegriffe:
Baby-Puppe
Babypuppe
Weich-Puppe
Weichpuppe
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
LR6
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
424 mm
Höhe des Versandkartons
759 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
430 mm
Lern- und Übungsfähigkeiten
Fantasievolles Spielen
Ja
Rollenspiel
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
375 mm
Verpackungsvolumen
20000 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Puppentyp
Babypuppe
Puppen Geschlecht
Weiblich
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Abnehmbares Kleid
Ja
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Material
Stoff, Kunststoff
Mit Ton
Ja
Integrierte Sensoren
Bewegungssensor, Berührungssensor
Weitere Suchbegriffe: Spiel-Puppen, Spielpuppen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,28*
€ 74,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,14*
€ 73,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,78*
€ 68,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,83*
€ 67,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,01*
€ 65,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,19*
€ 56,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.