Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Der Mighty Kinofilm Zuma, 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Der Mighty Kinofilm Zuma, 15 cm
GUND PAW Patrol Der Mighty Kinofilm Zuma, 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111688897
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6068118
EAN/GTIN:
     778988497104
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Im PAW Patrol Der Mighty Kinofilm vom Herbst 2023 dreht sich alles um die Superkräfte eines Meteors, der nicht in die falschen Hände geraten darf. Natürlich ist die PAW Patrol zur Stelle, um Schlimmes zu verhindern und bekommt selbst Superkräfte, die sich in ihren Uniformen wiederspiegeln. Zuma, der Wasser liebende Labrador, trägt ein Outfit in leuchtendem Blau und Orange, das sich von seinem hellbraunen Plüsch besonders gut abgesetzt. Als hochwertiges kuscheliges Plüschtier der Marke GUND bringt er das Kino-Feeling nach Hause und lädt zum Nachspielen der Lieblingsszenen ein. Mit ihm können Kinder selbst in die Rolle des Helden schlüpfen und über sich hinauswachsen. Dank der Qualität der Materialien und der Verarbeitung ist dieses Plüschtier trotz Trendthema ein langlebiges, nachhaltiges Produkt, das zum Begleiter in allen Lebenslagen wird. Nach besonders wilden Abenteuern lässt sich Zuma ganz einfach mit einem feuchten Lappen reinigen. Auch die anderen PAW Patrol Charaktere Marshall, Chase, Rubble und Co. sind separat in ihren ausdrucksstarken Kinofilm-Uniformen erhältlich. Denn eines ist sicher: Nur im Team ist die PAW Patrol wirklich stark.

Inhalt: 1 GUND-Plüschtier, 15 cm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Hund
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Themenwelt
Paw Patrol
Charakter
Zuma
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
276.1 mm
Höhe des Versandkartons
178.1 mm
Volumen Hauptkarton
364000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
133.35 mm
Verpackungstiefe
104.902 mm
Verpackungshöhe
158.75 mm
Paketgewicht
68.039 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.