Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUND PAW Patrol Der Mighty Kinofilm Rocky, 15 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GUND PAW Patrol Der Mighty Kinofilm Rocky, 15 cm
GUND PAW Patrol Der Mighty Kinofilm Rocky, 15 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-111688906
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6068117
EAN/GTIN:
     778988497081
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Im PAW Patrol Der Mighty Kinofilm vom Herbst 2023 dreht sich alles um die Superkräfte eines Meteors, der nicht in die falschen Hände geraten darf. Natürlich ist die PAW Patrol zur Stelle, um Schlimmes zu verhindern und bekommt selbst Superkräfte, die sich auch in ihren Uniformen spiegeln. Natürlich ist Rocky, der Recycling-Hund, mit von der Partie und muss lernen, dass sein Magnet zur Wertstofftrennung ihn manchmal in schwierige Situationen bringen kann. Als hochwertiges kuscheliges Plüschtier der Marke GUND bringt er das Kino-Feeling nach Hause und lädt zum Nachspielen der Lieblingsszenen ein. Dank der Qualität der Materialien und der Verarbeitung ist dieses Plüschtier trotz Trendthema ein langlebiges, nachhaltiges Produkt, das zum Begleiter in allen Lebenslagen wird. Nach besonders wilden Abenteuern lässt sich Rocky ganz einfach mit einem feuchten Lappen reinigen. Auch die anderen PAW Patrol Charaktere Marshall, Chase, Rubble und Co. sind separat in ihren ausdrucksstarken Kinofilm-Uniformen erhältlich. Denn eines ist sicher: Nur im Team ist die PAW Patrol wirklich stark.

Inhalt: 1 GUND-Plüschtier, 15 cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
150 mm
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Hund
Produktfarbe
Blau, Grün
Material
Plüsch
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
1 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Themenwelt
Paw Patrol
Charakter
Rocky
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
276.1 mm
Höhe des Versandkartons
178.1 mm
Volumen Hauptkarton
364000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
136.652 mm
Verpackungstiefe
107.95 mm
Verpackungshöhe
168.402 mm
Paketgewicht
72.575 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.